DCLNR 3232P-12 Suport de scule cu clemă R cu unghi de atac de 95° pentru plăcuțe negative, rombice de 80°.

Cod articol: 3602071
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3602071
EAN / GTIN 7291075192292
Număr producător 3602071
L-Număr L23990 40

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu clemă R cu unghi de atac de 95° pentru plăcuțe negative, rombice de 80°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 170 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 40 mm
  • Lungimea capului (LH): 35 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CNMG 1204 CNMX 1207
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm
  • Lățimea cozii (B): 32 mm