E-SCLCR 8-2 Capete de alezat cu fixare cu șuruburi care poartă Plăcuţe rombice de 80° cu un joc pozitiv de 7° montate pe bare de carbură

Cod articol: 3602031
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Bară pentru strunjire interioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3602031
    EAN / GTIN 7291075178173
    Număr producător 3602031
    L-Număr L23990 1316

    Descriere

    Descriere:

    te de alezat cu fixare cu șuruburi care poartă Plăcuţe rombice de 80° cu un joc pozitiv de 7° montate pe bare de carbură

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1/2″
    • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
    • Lățimea funcţională (WF): 0.35″
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CCMT 2-0-PF
    • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 0.63″
    • Lungime totală (OAL): 7″
    • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
    • Unghiul de atac radial (GAMF): -7 Grade
    • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 0.98″
    • Înălțimea cozii (H): 0.46″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături