SLLNR 2525M-16HF FEEDTURN - Sistem tangențial pentru ″îndepărtarea rapidă a metalului″ în operațiunile de strunjire longitudinală - Fmax=2,4mm, Ap max= 2,4mm.

Cod articol: 3602001
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie FEEDTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3602001
EAN / GTIN 7291075172515
Număr producător 3602001
L-Număr L23990 719

Descriere

Descriere:

FEEDTURN - Sistem tangențial pentru ″îndepărtarea rapidă a metalului″ în operațiunile de strunjire longitudinală - Fmax=2,4mm, Ap max= 2,4mm.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 150 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 30.2 mm
  • Lungimea capului (LH): 20 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNMX 1608R/L-HF
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 7.7 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături