MARTOR BLADE INDUSTRIAL 36020 , 250 Lame

Cod articol: 36020.39
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Lamă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 36020.39
EAN / GTIN 4002632921827
Număr producător 36020.39

Descriere

Descriere:

LAMA INDUSTRIALĂ NR. 36020 by MARTOR este o lamă de înaltă calitate din oțel. Este foarte ascuțită și are patru muchii de tăiere utilizabile succesive pentru un timp de funcționare deosebit de lung. Lama are o lungime de 43,4 mm, o lățime de 22 mm și o grosime de 0,20 mm.

LAMA INDUSTRIALĂ NR. 36020 este de 250 de bucăți sub numărul de ordine 36020,39. disponibil. Puteți introduce lama în următoarele cuțite MARTOR: SECUMAX COUPPY, SECUMAX MOBILEX, SECUMAX SNITTY.
    Tăiere:
    Măcinare standard
  • Fațete lamă:
    caracteristicile lamei de 1 ori

    :
    lamă utilizabilă cu 4 căi
  • Material de bază:
    Oţel

Caracteristică:

  • Lamă industrială în formă de lamă rotunjită
  • Număr de perforații pentru lamă: lamă cu 3 orificii
  • Material de bază: Oţel
  • Lama din inox: Nu
  • Șlefuirea lamei: Măcinare standard
  • Fațete lamă: de 1 ori
  • Lamă de siguranță (vârfuri rotunjite): Nu
  • Număr de muchii de tăiere: 2
  • Muchii ascuțite: 4 pliere utilizabilă