E10M STFPR-11X Bare de alezat pentru plăcuțe triunghiulare pozitive TPGX cu unghi de degajare de 11° pentru prelucrarea diametrelor mici

Cod articol: 3601993
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Bară pentru strunjire interioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3601993
    EAN / GTIN 7291075161731
    Număr producător 3601993
    L-Număr L23990 276

    Descriere

    Descriere:

    Bare de alezat pentru plăcuțe triunghiulare pozitive TPGX cu unghi de degajare de 11° pentru prelucrarea diametrelor mici

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 10 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Lățimea funcţională (WF): 6 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TPGX 110302T
    • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 11.4 mm
    • Lungime totală (OAL): 150 mm
    • Unghiul de atac axial (GAMP): 3 Grade
    • Unghiul de atac radial (GAMF): -15 Grade
    • Înălțimea cozii (H): 9 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături