E08K SWUCR-02 Bare de alezat pentru prelucrarea diametrelor mici cu plăcuțe trigonale pozitive WCGT

Cod articol: 3601988
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3601988
EAN / GTIN 7291075161786
Număr producător 3601988
L-Număr L23990 46

Descriere

Descriere:

Bare de alezat pentru prelucrarea diametrelor mici cu plăcuțe trigonale pozitive WCGT

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 8 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea funcţională (WF): 4.3 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): WCGT 020102L
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 8.7 mm
  • Lungime totală (OAL): 125 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -12 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 7.2 mm

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.