S-SDUCR 10-2 Bare de alezat cu blocare cu șuruburi care poartă Plăcuţe rombice de 55° cu un spațiu liber de 7°.

Cod articol: 3601974
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3601974
EAN / GTIN 7291075093223
Număr producător 3601974
L-Număr L23990 1506

Descriere

Descriere:

Bare de alezat cu blocare cu șuruburi care poartă Plăcuţe rombice de 55° cu un spațiu liber de 7°.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5/8″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Lățimea funcţională (WF): 0.43″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): DCMT 2-0-PF
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 0.787″
  • Lungime totală (OAL): 8″
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -8 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 1-1/4″
  • Înălțimea cozii (H): 0.575″

Produse potrivite

Inserţii