E-SDUCR 10-2 Bare de alezat cu blocare cu șuruburi care transportă Plăcuţe rombice de 55° cu un joc de 7°.

Cod articol: 3601954
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3601954
EAN / GTIN 7291075093193
Număr producător 3601954
L-Număr L23990 1218

Descriere

Descriere:

Bare de alezat cu blocare cu șuruburi care transportă plăcuţe rombice de 55° cu un joc de 7°.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5/8″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Lățimea funcţională (WF): 0.43″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): DCMT 2-0-PF
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 0.787″
  • Lungime totală (OAL): 8″
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -8 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 0.591″

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.