E-SCLCR 6-2 Bare de alezat cu blocare cu șuruburi care poartă Plăcuţe rombice de 80° cu un spațiu liber de 7° pentru un diametru minim al alezajului de 20 mm

Cod articol: 3601947
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Bară pentru strunjire interioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3601947
    EAN / GTIN 7291075123432
    Număr producător 3601947
    L-Număr L23990 100

    Descriere

    Descriere:

    Bare de alezat cu blocare cu șuruburi care poartă Plăcuţe rombice de 80° cu un spațiu liber de 7° pentru un diametru minim al alezajului de 20 mm

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/8″
    • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
    • Lățimea funcţională (WF): 1/4″
    • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 0.46″
    • Lungime totală (OAL): 6″
    • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
    • Unghiul de atac radial (GAMF): -7 Grade
    • Înălțimea cozii (H): 0.337″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături