SVJNR 16-2.5F Unelte de blocare a șuruburilor, cu un colț pentru rigiditate ridicată, care transportă Plăcuţe negative de 35° pentru aplicații de profilare

Cod articol: 3601924
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3601924
    EAN / GTIN 7291075147063
    Număr producător 3601924
    L-Număr L23990 1959

    Descriere

    Descriere:

    Unelte de blocare a șuruburilor, cu un colț pentru rigiditate ridicată, care transportă plăcuţe negative de 35° pentru aplicații de profilare

    Caracteristică:

    • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
    • Lungime funcţională (LF): 6″
    • Lățimea funcţională (WF): 1-1/4″
    • Lungimea capului (LH): 1.19″
    • Diametrul cercului interior (IC): 0.281″
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): VN 2.5
    • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
    • Unghiul de atac radial (GAMF): -12 Grade
    • Înălțimea cozii (H): 1″
    • Lățimea cozii (B): 1″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături