SVJNR 1616H-12F Suporți de scule cu prindere cu șuruburi pentru plăcuțe de 35° negativ - cu basculă de contact pentru strunjirea de profil de înaltă precizie

Cod articol: 3601915
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3601915
EAN / GTIN 7291075146981
Număr producător 3601915
L-Număr L23990 1656

Descriere

Descriere:

Suporți de scule cu prindere cu șuruburi pentru plăcuțe de 35° negativ - cu basculă de contact pentru strunjirea de profil de înaltă precizie

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 100 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 20 mm
  • Lungimea capului (LH): 25 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 7.15 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): VNMG 12T3
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -12 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 16 mm
  • Lățimea cozii (B): 16 mm

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături