CRGNR 20-4CE Suporți de scule cu blocare cu clemă pentru plăcuțe negative ceramice rotunde și rotunde

Cod articol: 3601899
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3601899
EAN / GTIN 7291075117264
Număr producător 3601899
L-Număr L23990 1116

Descriere

Descriere:

Suporți de scule cu blocare cu clemă pentru plăcuțe negative ceramice rotunde și rotunde

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Lungime funcţională (LF): 7″
  • Lățimea funcţională (WF): 1-1/2″
  • Diametrul cercului interior (IC): 1/2″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): RNG 45
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 1-1/4″
  • Lățimea cozii (B): 1-1/4″

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături