SVJNR 2020K-12F Suporți de scule cu prindere cu șuruburi pentru plăcuțe de 35° negativ - cu basculă de contact pentru strunjirea de profil de înaltă precizie

Cod articol: 3601862
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3601862
EAN / GTIN 7291075146967
Număr producător 3601862
L-Număr L23990 1650

Descriere

Descriere:

Suporți de scule cu prindere cu șuruburi pentru plăcuțe de 35° negativ - cu basculă de contact pentru strunjirea de profil de înaltă precizie

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 125 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 25 mm
  • Lungimea capului (LH): 25 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 7.15 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): VNMG 12T3
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -12 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.