S-SUXCL 16-10 CM Vyvrtávací tyče se šroubovým zámkem nesoucí čtyři různé geometrie se 7° úhlem hřbetu

Cod articol: 3601778
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CHAMTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3601778
EAN / GTIN 7291075103021
Număr producător 3601778
L-Număr L23990 1066

Descriere

Popis:

Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, minimální průměr díry (DMIN) 1,26″, Celková délka (OAL) 12″, výška boku (H) 0,91″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Smer rezu : Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF): 0.64″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): CC95MT 100504-SM
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 1.26″
  • Celková délka (OAL): 12″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -4 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED): 2″
  • Výška dríku (H): 0.91″

Produse potrivite

Inserţii