A20 MWLNL-06W-AD Bare de alezat Top Wedge pentru plăcuţe Trigon cu două fețe

Cod articol: 3601725
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Bară pentru strunjire interioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3601725
    EAN / GTIN 7291075037357
    Număr producător 3601725
    L-Număr L23990 616

    Descriere

    Descriere:

    Bare de alezat Top Wedge pentru plăcuţe Trigon cu două fețe

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Lățimea funcţională (WF): 13 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): WNMG 06T304-GN
    • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 25 mm
    • Lungime totală (OAL): 100 mm
    • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
    • Unghiul de atac radial (GAMF): -14 Grade
    • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 28 mm
    • Înălțimea cozii (H): 18 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături