Consolă triplă pentru menghina cu fixare centrică 80/120

Cod articol: 360156 80/120
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ d 400 mm
Înălţime h 140 mm
Lăţimea canalelor n H7 20 mm
Unghi α 45 grad
Tip produs Accesorii pentru menghină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 360156 80/120
EAN / GTIN 4045197801937
Număr producător 360156 80/120

Descriere

Execuţie:

Fixarea menghinei cu fixare centrică pe consola triplă cu bride de strângere. Canelură dublă pe fiecare parte de prindere, astfel încât menghina de centrare se poate decala alternativ la 90°. Fixare prin sistemul de strângere în punctul zero GARANT ZeroClamp (alezaje 18M16) sau prin pene de precizie direct pe masa maşinii.

Material:

Aluminiu foarte rezistent, anodizat dur.

Adaptat pentru:

Menghină cu fixare centrică Cod 360133.

Livrare:

Inclusiv  6 piuliţe pentru ajustare.

Notă:

Pentru montarea GARANT Xtric nr. 363000 mărimea 50 sau mărimea 80, utilizați setul de pretensionare nr. 363102 mărimea 80.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături