Consolă pentru menghina cu fixare centrică 80

Cod articol: 360152 80
Reducere
961,00 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru tip 80
Lungime 250 mm
Lăţime 120 mm
Înălţime 125 mm
Valoare fixă bolţ de pretensionare 200 mm
Număr de găuri pentru bolţuri de pretensionare 2
Tip produs Accesorii pentru menghină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 360152 80
EAN / GTIN 4045197678188
Număr producător 360152 80

Descriere

Execuţie:

Cu găuri pentru bolţuri de pretensionare Cod 360025 18M16. Prindere alternativă cu bride de strângere sau şuruburi M12 în piuliţă T. Şablon de găurire pentru sistem de strângere în punctul zero GARANT ZeroClamp (Măsură fixă 200 mm).

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea pe maşini tip CNC în 5 axe.
  • Ca soluţie economică la utilizare cu sistemul de strângere în punctul zero GARANT ZeroClamp sau pe sisteme de paletizare, respectiv de automatizare sau direct pe masa maşinii.

Material:

Oţel

Adaptat pentru:

Menghină cu fixare centrică Cod 360130.