Pereche de bacuri prismatice 80

Cod articol: 360148 80
Reducere
262,08 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Gamă de prindere B - A 3,6 mm - 25 mm
    Înălţime de rezemare C 56,95 mm
    D 15 mm
    ⌀ de prindere 90° 6 mm - 8 mm
    ⌀ de prindere 120° 6 mm - 8 mm
    Tip produs Bacuri de menghină

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 360148 80
    EAN / GTIN 4045197801913
    Număr producător 360148 80

    Descriere

    Material:

    Oţel pentru scule călit, nitrurat pentru scurt timp.

    Livrare:

    Inclusiv şurub de prindere.