{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gamă de prindere B - A | 3,6 mm - 25 mm | |
Înălţime de rezemare C | 57 mm | |
D | 15 mm | |
⌀ de prindere 90° | 8 mm - 22 mm | |
⌀ de prindere 120° | 8 mm - 26 mm | |
Tip produs | Bacuri de menghină |
Cod articol | 360148 120 | |
EAN / GTIN | 4045197801920 | |
Număr producător | 360148 120 |