{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea bacurilor b | 120 mm | |
Gamă de prindere B - A | 132 mm - 157 mm | |
Înălţime de rezemare C | 61 mm | |
Pentru tip | 120 | |
Tip produs | Bacuri de menghină |
Cod articol | 360142 120 | |
Număr producător | 360142 120 |