Pereche de bacuri de strângere 120

Cod articol: 360141 120
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor b 120 mm
Gamă de prindere B - A 107 mm - 132 mm
Înălţime de rezemare C 60 mm
Pentru tip 120
Recomandat pentru codul de culoare ZC120
Tip produs Bacuri de menghină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 360141 120
EAN / GTIN 4045197680846
Număr producător 360141 120

Descriere

Execuţie:

Înălţime de prindere = 4 mm.

Material:

Oţel pentru scule nitrurat scurt timp.

Adaptat pentru:

Menghină cu fixare centrică Cod 360130360134.

Livrare:

Inclusiv şurub de prindere.