Pereche de bacuri din carbură, Pentru tip: 80

Cod articol: 360136 80
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru tip 80
Lăţimea bacurilor b 80 mm
Gamă de prindere B - A 88 mm - 108 mm
Înălţime de rezemare C 58 mm
Recomandat pentru codul de culoare ZC 80; PCV 100
Tip produs Bacuri de menghină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 360136 80
EAN / GTIN 4045197642622
Număr producător 360136 80

Descriere

Execuţie:

Înălţime de prindere = 4 mm.

Material:

Oţel pentru scule nitrurat puţin timp.

Adaptat pentru:

Menghină cu fixare centrică Cod 360130360134.

Livrare:

Inclusiv şurub de prindere.