Menghină cu fixare centrică, automatizare 80A mm

Cod articol: 360134 80A
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacului A (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Forţă de strângere până la maxim 17 kN
    Moment 40 Nm
    Greutate 3,5 kg
    Cursă 22 mm
    Lăţimea bacului A 80 mm
    Lungime 120 mm
    Lăţime 120 mm
    Înălţime 50 mm
    Recomandat pentru codul de culoare ZC 80
    Tip produs Menghină de maşină

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 360134 80A
    EAN / GTIN 4062406572600
    Număr producător 360134 80A

    Descriere

    Execuţie:

    Menghină cu fixare centrică pentru utilizare flexibilă.
    • Siguranţă maximă de funcţionare datorită capsulării.
    • Precizie de repoziţionare ridicată 0,02 mm.
    • Reglaj variabil la centru ±0,02 mm.
    • Suprafeţe funcţionale călite.
    • Mai stabil din oțel pentru scule, protecţia suprafeţei prin nitrurare de scurtă durată.

    Avantaj:

    • Greutate mică, flexibilă.

    Utilizare multifuncţională.

    Aplicaţie:

    Ideal pentru prelucrarea pe 5 laturi, perfect pentru fixarea pieselor brute.

    Adaptat pentru:

    Cutie automată Cod 360164.

    Livrare:

    Inclusiv biţi de cheie tubulari Cod 642700 Ref. E12.
    Inclusiv 4 bolţuri de pretensionare Ref. 90.

    Accesorii opţionale:

    Variante de bacuri de prindere Cod 360135360151.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături