{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Forţă de strângere până la maxim | 17 kN | |
Moment | 40 Nm | |
Greutate | 2,5 kg | |
Cursă | 22 mm | |
Lăţimea bacului A | 80 mm | |
Lungime | 110 mm | |
Lăţime | 80 mm | |
Înălţime | 50,2 mm | |
Recomandat pentru codul de culoare | ZC 80 | |
Tip produs | Menghină de maşină |
Cod articol | 360130 80 | |
EAN / GTIN | 4045197642387 | |
Număr producător | 360130 80 |