Bac prin tragere, Lăţimea bacurilor: 120mm

Cod articol: 360114 120
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor 120 mm
Forţa de strângere 10 kN; 20 kN; 30 kN
Moment 17 Nm; 30 Nm; 50 Nm
Cursă max. 4 mm
Şurub de strângere SW 8 mm
Şurub de aripă SW1 4 mm
Tip produs Bacuri de menghină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 360114 120
EAN / GTIN 4045197555410
Număr producător 360114 120

Descriere

Notă:

Momentul şi forţa de strângere reprezintă valori standard şi au caracter pur orientativ (depind de material).