S20R PWLNL-06 Bare de alezat cu clemă cu pârghie pentru plăcuţe Trigon cu două fețe

Cod articol: 3601130
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3601130
EAN / GTIN 7291075037548
Număr producător 3601130
L-Număr L23990 394

Descriere

Descriere:

Bare de alezat cu clemă cu pârghie pentru plăcuţe Trigon cu două fețe

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea funcţională (WF): 13 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): WNMG 06T304-GN
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 27 mm
  • Lungime totală (OAL): 200 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -14 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 36 mm
  • Înălțimea cozii (H): 18 mm

Produse potrivite

Inserţii