S32T PDUNR-15 Barele de alezat cu clemă de prindere pentru plăcuţe rombice, 55° negativ

Cod articol: 3601107
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3601107
EAN / GTIN 7291075037401
Număr producător 3601107
L-Număr L23990 162

Descriere

Descriere:

Barele de alezat cu clemă de prindere pentru plăcuţe rombice, 55° negativ

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea funcţională (WF): 22 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): DNMG 150608-GN
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 40 mm
  • Lungime totală (OAL): 300 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -13 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 51 mm
  • Înălțimea cozii (H): 29 mm

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.