Grindă pentru fixare multiplă 120, Lungimea şinei: 600mm

Cod articol: 360110 600
Reducere
1641,00 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea şinei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea şinei 600 mm
Lungime L 600 mm
Lăţime B 120 mm
Înălţime H 60 mm
Tip produs Grindă pentru fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 360110 600
EAN / GTIN 4045197555397
Număr producător 360110 600

Descriere

Execuţie:

  • Toate suprafețele funcționale sunt rectificate cu mare precizie, precizie de poziţionare 0,03 mm.
  • Grinda şi elementele de fixare sunt tratate termic.
  • Structură compactă modulară, forţă mare de strângere până la 40 kN, moment de strângere maxim 50 Nm.
  • Şablon de găurire pentru sistem de prindere cu punct zero GARANT ZeroClamp (măsură fixă 200 mm) tipizat, respectiv pe plăcile de strângere / tip grilaj sau prin intermediul bridelor de strângere fără trepte.
  • Partea de ghidare pe suprafaţa grinzii de bază permite repetarea rapidă a poziţionării elementelor de strângere în dantura grinzii de susţinere.
  • Măsuri fixe variabile posibile datorită conectorului în cruce.
  • Este posibilă fixarea convenţională şi prin gripare.
  • Gama de prindere poate fi extinsă separat.
  • Strângere simplă cu cheie dinamometrică.

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea pe maşini tip CNC în 5 axe.
  • Ca soluţie economică la utilizare cu sistemul de strângere în punctul zero GARANT ZeroClamp sau pe sisteme de paletizare, respectiv de automatizare sau direct pe masa maşinii respectiv pe turnuri de fixare.

Accesorii opţionale:

Pentru variante de elemente de strângere, riglă magnetică, opritor pentru piesele de prelucrat, consultaţi Cod360112 până la 360129. Chei dinamometrice consultaţi Cod656050 Ref.60, bolţuri de pretensionare Cod360025 Ref.18M16, gheară de strângere Cod 360127.