Execuţie:
Neasamblat
Descriere:
Construcție tubulară din oțel, acoperită cu pulbere, protecție durabilă a suprafeței, rezistentă la impact și zgârieturi. 2 rafturi realizate din material derivat din lemn cu suprafață din plastic roșu. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Capacitatea de încărcare a platformei superioare 200 kg.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 400
Lungimea spațiului util pe podea (mm): 900
Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 600
Înălțimi rafturi (mm): 230, 735
Lungime totală (mm): 1115
Lățimea totală (mm): 600
Înălțime totală (mm): 1030
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 160 x 40
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3