SSBCR 2525M-12 Clește cu unghi de atac de 75° și prindere cu șurub pentru plăcuțe pătrate cu unghi de atac de 7°.

Cod articol: 3600964
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3600964
    EAN / GTIN 7291075074291
    Număr producător 3600964
    L-Număr L23990 1301

    Descriere

    Descriere:

    Clește cu unghi de atac de 75° și prindere cu șurub pentru plăcuțe pătrate cu unghi de atac de 7°.

    Caracteristică:

    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Lungime funcţională (LF): 150 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 22 mm
    • Lungimea capului (LH): 19 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SC 1204
    • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
    • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
    • Înălțimea cozii (H): 25 mm
    • Lățimea cozii (B): 25 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături