SSBCL 2020K-12 Clește cu unghi de atac de 75° și prindere cu șurub pentru plăcuțe pătrate cu unghi de atac de 7°.

Cod articol: 3600960
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3600960
EAN / GTIN 7291075074253
Număr producător 3600960
L-Număr L23990 1296

Descriere

Descriere:

Clește cu unghi de atac de 75° și prindere cu șurub pentru plăcuțe pătrate cu unghi de atac de 7°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 125 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 17 mm
  • Lungimea capului (LH): 19 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SC 1204
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături