SDNCN 1010F-07 Clemă cu prindere cu șurub pentru plăcuțe de 55° cu unghi de degajare de 7°.

Cod articol: 3600900
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3600900
    EAN / GTIN 7291075066401
    Număr producător 3600900
    L-Număr L23990 1945

    Descriere

    Descriere:

    Clemă cu prindere cu șurub pentru plăcuțe de 55° cu unghi de degajare de 7°.

    Caracteristică:

    • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
    • Lungime funcţională (LF): 80 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 5 mm
    • Lungimea capului (LH): 14.5 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 6.35 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): DC 0702
    • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
    • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
    • Înălțimea cozii (H): 10 mm
    • Lățimea cozii (B): 10 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături