SDJCR 10-3 Scule cu șuruburi de blocare care poartă Plăcuţe diamantate de 55° cu unghi de degajare de 7°.

Cod articol: 3600896
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3600896
EAN / GTIN 7291075093605
Număr producător 3600896
L-Număr L23990 1160

Descriere

Descriere:

Scule cu șuruburi de blocare care poartă Plăcuţe diamantate de 55° cu unghi de degajare de 7°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Lungime funcţională (LF): 4-1/2″
  • Lățimea funcţională (WF): 3/4″
  • Lungimea capului (LH): 0.78″
  • Diametrul cercului interior (IC): 3/8″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): DC 3
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 5/8″
  • Lățimea cozii (B): 5/8″

Produse potrivite

Inserţii