SDJCL 10-3 Scule cu șuruburi de blocare care transportă Plăcuţe diamantate de 55° cu unghi de degajare de 7°.

Cod articol: 3600892
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3600892
    EAN / GTIN 7291075093568
    Număr producător 3600892
    L-Număr L23990 1141

    Descriere

    Descriere:

    Scule cu șuruburi de blocare care transportă plăcuţe diamantate de 55° cu unghi de degajare de 7°.

    Caracteristică:

    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Lungime funcţională (LF): 4-1/2″
    • Lățimea funcţională (WF): 3/4″
    • Lungimea capului (LH): 0.78″
    • Diametrul cercului interior (IC): 3/8″
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): DC 3
    • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
    • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
    • Înălțimea cozii (H): 5/8″
    • Lățimea cozii (B): 5/8″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături