Bac prin tragere 26DUO mm

Cod articol: 360084 26DUO
Reducere
412,00 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor 26 mm
Forţa de strângere 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN
Moment 6 Nm; 8 Nm; 10 Nm; 14 Nm
Cursă max. 3 mm
Şurub de strângere SW 6 mm
Şurub de aripă SW1 4 mm
Tip produs Bacuri de menghină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 360084 26DUO
EAN / GTIN 4045197482099
Număr producător 360084 26DUO

Descriere

Aplicaţie:

Măsuri fixe variabile posibile datorită grinzilor de susţinere în cruce.

Adaptat pentru:

Grindă de susţinere Cod 360080.

Notă:

Se folosesc pentru grinzi de susţinere începând cu Rev. 3 (consultaţi figura)! Lăţimea punţii de pe grinzile pentru fixare multiplă nu trebuie să depăşească 5 mm.