Grindă pentru fixare multiplă 80 400 mm

Cod articol: 360080 400
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea şinei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea şinei 400 mm
Lungime L 400 mm
Lăţime B 80 mm
Înălţime H 35 mm
Tip produs Grindă pentru fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 360080 400
EAN / GTIN 4045197479990
Număr producător 360080 400

Descriere

Execuţie:

  • Toate suprafeţele de fixare rectificate, precizie de poziţionare 0,03 mm.
  • Grinda şi elementele de fixare sunt tratate termic.
  • Structură compactă modulară, forţă mare de strângere de până la 20 kN, moment de strângere maxim 25 Nm.
  • Şablon de găurire pentru sistem de prindere cu punct zero GARANT ZeroClamp (măsură fixă 200 mm) tipizat, respectiv pe plăcile de strângere / tip grilaj sau prin intermediul bridelor de strângere fără trepte.
  • Partea de ghidare pe suprafaţa grinzii de bază permite repetarea rapidă a poziţionării elementelor de strângere în dantura grinzii de susţinere.
  • Strângere simplă cu cheia dinamometrică.

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea pe maşini tip CNC în 5 axe.
  • Ca soluţie economică la utilizare cu sistemul de strângere în punctul zero GARANT ZeroClamp sau pe sisteme de paletizare, respectiv de automatizare sau direct pe masa maşinii respectiv pe turnuri de fixare.

Accesorii opţionale:

Pentru variante de elemente de strângere, riglă magnetică, opritor pentru piesele de prelucrat, consultaţi Cod 360084 până la 360096. Pentru chei dinamometrice consultaţi Cod 656050 Ref. 60, pentru bolţuri de pretensionare, Cod 360025 Ref. 12M10, pentru gheare de strângere, Cod 360127.

Notă:

Cheie dinamometrică, consultaţi Cod 656050 Ref. 25, bolţ de pretensionare Cod 360025 Ref. 12M10.