Suport fix reglabil 2

Cod articol: 360064 2
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ZeroClamp
⌀ exterior D 80 mm
Lungime L 144 mm
Lăţime B 99 mm
Moment 10 Nm
Înălţimea de prindere 150 mm - 175 mm
Tip 2
Tip produs Element de strângere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 360064 2
EAN / GTIN 4045197816108
Număr producător 360064 2

Descriere

Execuţie:

  • Corp de bază din oțel cu con integrat din oțel.
  • Mecanism de prindere mecanic.
  • Prin strângerea şurubului lateral de strângere, componenta este strânsă și fixată axial cu bolțul de pretensionare corespunzător prin intermediul a 2 pene de fixare.
  • Fixarea prin gheare de strângere, piuliţe în T sau sistem de strângere în punctul zero este posibilă cu ajutorul bolțului de pretensionare Cod 360066.
  • Orificul pentru sistemul de strângere în punctul zero există deja.

Reglare pe înălțime cu un pas de 3 mm pe rotație. Interval maxim de reglare 25 mm.
Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este o funcție importantă pentru sistemele moderne de producție, în special în producția automatizată. Datorită unei interfețe speciale de contact, asigură o precizie precisă și fiabilă a repetării punctului zero. Forța de strângere pneumatică a sistemului menține piesele de prelucrat în poziția dorită, astfel încât o schimbare rapidă și precisă a piesei de prelucrat să fie posibilă fără repoziționare. Acest lucru reduce efortul de echipare și crește productivitatea. Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este esențială pentru procese de fabricație eficiente. Aflați mai multe despre tehnologia inovatoare GARANT ZeroClamp și optimizați-vă producția.

Aplicaţie:

Poziționare simplă și exactă pe masa maşinii. Fixarea de componente complexe de ex. în producția de profiluri.
Pentru compensarea componentelor deformate.

Accesorii opţionale:

Bolţ de pretensionare Cod 360025 pentru Ref. 120, cheie dinamometrică 656050 Ref. 60, element de înălţare Cod 360068.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.