Adaptor ZeroClamp pentru portscule SK (DIN 69871) 90 mm

Cod articol: 360042 90
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ZeroClamp
Recomandat pentru ⌀ capului de strângere 90 mm
Înălţime structură H 77 mm
Număr de găuri pentru bolţuri de pretensionare 1
Recomandat pentru SK30
Tip produs Portsculă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 360042 90
EAN / GTIN 4045197518736
Număr producător 360042 90

Descriere

Execuţie:

Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este o funcție importantă pentru sistemele moderne de producție, în special în producția automatizată. Datorită unei interfețe speciale de contact, asigură o precizie precisă și fiabilă a repetării punctului zero. Forța de strângere pneumatică a sistemului menține piesele de prelucrat în poziția dorită, astfel încât o schimbare rapidă și precisă a piesei de prelucrat să fie posibilă fără repoziționare. Acest lucru reduce efortul de echipare și crește productivitatea. Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este esențială pentru procese de fabricație eficiente. Aflați mai multe despre tehnologia inovatoare GARANT ZeroClamp și optimizați-vă producția.

Aplicaţie:

Poate fi folosit orizontal şi vertical. Prinderea pieselor de prelucrat cu ajutorul portsculei SK (DIN69871) (de ex., ER, OZ etc.). Bolţurile de pretensionare sunt înşurubate de jos cu adaptorul pentru fixarea portsculei. Indicat în special pentru piese mici filigranate sau rotunde.

Adaptat pentru:

Flanşe de strângere ⌀ 90, ⌀ 120 respectiv ⌀ 138 mm cu gaură de indexare.

Notă:

Bolţ de pretensionare Cod 360025 Ref. 14M12/90 pentru ⌀ 90 mm.
Bolţ de pretensionare Cod 360025 Ref. 18M16 pentru ⌀ 120 mm.
Bolţ de pretensionare Cod 360025 Ref 18M16/138 pentru ⌀ 138 mm.
Se comandă separat!

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.