ZeroClamp Flanşă de strângere 10148

Cod articol: 360040 10148
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie ZeroClamp
    Forţă de fixare 25 kN
    ⌀ capului de strângere d 120 mm
    Gaură indexare existentă da
    Tip produs Placă de strângere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 360040 10148
    EAN / GTIN 4045197415837
    Număr producător 360040 10148

    Descriere

    Execuţie:

    Toate componentele sunt din oţel inoxidabil şi rezistent la coroziune.
    Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este o funcție importantă pentru sistemele moderne de producție, în special în producția automatizată. Datorită unei interfețe speciale de contact, asigură o precizie precisă și fiabilă a repetării punctului zero. Forța de strângere pneumatică a sistemului menține piesele de prelucrat în poziția dorită, astfel încât o schimbare rapidă și precisă a piesei de prelucrat să fie posibilă fără repoziționare. Acest lucru reduce efortul de echipare și crește productivitatea. Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este esențială pentru procese de fabricație eficiente. Aflați mai multe despre tehnologia inovatoare GARANT ZeroClamp și optimizați-vă producția.

    Aplicaţie:

    Pentru montare individuală în dispozitive de pretensionare.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături