ZeroClamp Consolă cu măsură fixă 200 21033

Cod articol: 360031 21033
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ZeroClamp
Tip 21033
⌀ capului de strângere 138 mm
Înălţime structură H 200 mm
Număr de bolţuri de pretensionare 2
Tip produs Consolă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 360031 21033
EAN / GTIN 4045197722812
Număr producător 360031 21033

Descriere

Execuţie:

Cu 2 flanşe de strângere.
Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este o funcție importantă pentru sistemele moderne de producție, în special în producția automatizată. Datorită unei interfețe speciale de contact, asigură o precizie precisă și fiabilă a repetării punctului zero. Forța de strângere pneumatică a sistemului menține piesele de prelucrat în poziția dorită, astfel încât o schimbare rapidă și precisă a piesei de prelucrat să fie posibilă fără repoziționare. Acest lucru reduce efortul de echipare și crește productivitatea. Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este esențială pentru procese de fabricație eficiente. Aflați mai multe despre tehnologia inovatoare GARANT ZeroClamp și optimizați-vă producția.

Adaptat pentru:

Pentru plăci de bază măsură fixă 200.

Livrare:

Fişă de legătură şi bolţ de pretensionare Cod 360025 Ref. 18M16.

Accesorii opţionale:

Cuplaj rapid Cod 360019 Ref. 10241 și Ref.10003.

Notă:

Consolele cu flanşă de strângere cu ⌀ 138 mm pot fi livrate, la cerere, şi cu flanşe de strângere cu autoblocare!

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături