Bolţuri de închidere 138C mm

Cod articol: 360029 138C
La cerere
În stoc
302 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ capului de strângere (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ZeroClamp
⌀ capului de strângere 138 mm
Tip produs Închidere pentru punctele de separare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 360029 138C
EAN / GTIN 4045197727510
Număr producător 360029 138C

Descriere

Execuţie:

Acoperire sub formă de disc cu etanşare peste capul de strângere complet, inclusiv bolţ de închidere.
Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este o funcție importantă pentru sistemele moderne de producție, în special în producția automatizată. Datorită unei interfețe speciale de contact, asigură o precizie precisă și fiabilă a repetării punctului zero. Forța de strângere pneumatică a sistemului menține piesele de prelucrat în poziția dorită, astfel încât o schimbare rapidă și precisă a piesei de prelucrat să fie posibilă fără repoziționare. Acest lucru reduce efortul de echipare și crește productivitatea. Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este esențială pentru procese de fabricație eficiente. Aflați mai multe despre tehnologia inovatoare GARANT ZeroClamp și optimizați-vă producția.

Aplicaţie:

Pentru protejarea posturilor de strângere care nu sunt necesare împotriva murdăriei şi a aşchiilor.