Cap de strângere dublu 138

Cod articol: 360028 138
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ZeroClamp
Forţă de fixare 40 kN
⌀ capului de strângere d 138 mm
Gaură indexare existentă da
Înălţime H 150 mm
Tip produs Placă de strângere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 360028 138
EAN / GTIN 4045197812834
Număr producător 360028 138

Descriere

Execuţie:

Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este o funcție importantă pentru sistemele moderne de producție, în special în producția automatizată. Datorită unei interfețe speciale de contact, asigură o precizie precisă și fiabilă a repetării punctului zero. Forța de strângere pneumatică a sistemului menține piesele de prelucrat în poziția dorită, astfel încât o schimbare rapidă și precisă a piesei de prelucrat să fie posibilă fără repoziționare. Acest lucru reduce efortul de echipare și crește productivitatea. Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este esențială pentru procese de fabricație eficiente. Aflați mai multe despre tehnologia inovatoare GARANT ZeroClamp și optimizați-vă producția.

Aplicaţie:

Pentru plasarea liberă a capului de strângere cu două fețe pe plăci tip grilaj, console de prindere etc. Astfel transformați o bucşă filetată de pe placa dumneavoastră tip grilaj într-un punct definit de zero resp. de referință!

Livrare:

2 capete de strângere, 2 fişe de cuplare.

Accesorii opţionale:

Bolţ de pretensionare Cod 360025.

Notă:

Alte înălțimi până la 200 mm livrabile la cerere.