ZeroClamp Bolţ de pretensionare cu filet interior 14M12/90

Cod articol: 360025 14M12/90
La cerere
În stoc
345 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ZeroClamp
⌀ de centrare D 14 mm
Toleranţă ⌀ exterior k6
Filet M1 exterior M12
Filet M2 exterior M8
Recomandat pentru ⌀ capului de strângere 90 mm
Tip produs Bolţuri de pretensionare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 360025 14M12/90
EAN / GTIN 4045197518774
Număr producător 360025 14M12/90

Descriere

Execuţie:

Cu filet interior, inclusiv ştift filetat recomandat.
Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este o funcție importantă pentru sistemele moderne de producție, în special în producția automatizată. Datorită unei interfețe speciale de contact, asigură o precizie precisă și fiabilă a repetării punctului zero. Forța de strângere pneumatică a sistemului menține piesele de prelucrat în poziția dorită, astfel încât o schimbare rapidă și precisă a piesei de prelucrat să fie posibilă fără repoziționare. Acest lucru reduce efortul de echipare și crește productivitatea. Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este esențială pentru procese de fabricație eficiente. Aflați mai multe despre tehnologia inovatoare GARANT ZeroClamp și optimizați-vă producția.