ZeroClamp Bolţ de pretensionare cu filet interior, Tip: 12M10/138

Cod articol: 360025 12M10/138
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ZeroClamp
⌀ de centrare D 12 mm
Toleranţă ⌀ exterior k6
Filet M1 exterior M10
Filet M2 exterior M10
Recomandat pentru ⌀ capului de strângere 138 mm
Tip produs Bolţuri de pretensionare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 360025 12M10/138
EAN / GTIN 4045197577139
Număr producător 360025 12M10/138

Descriere

Execuţie:

Cu filet interior, inclusiv ştift filetat recomandat.
Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este o funcție importantă pentru sistemele moderne de producție, în special în producția automatizată. Datorită unei interfețe speciale de contact, asigură o precizie precisă și fiabilă a repetării punctului zero. Forța de strângere pneumatică a sistemului menține piesele de prelucrat în poziția dorită, astfel încât o schimbare rapidă și precisă a piesei de prelucrat să fie posibilă fără repoziționare. Acest lucru reduce efortul de echipare și crește productivitatea. Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este esențială pentru procese de fabricație eficiente. Aflați mai multe despre tehnologia inovatoare GARANT ZeroClamp și optimizați-vă producția.