Piuliţă T cu şurub de strângere 16/40 mm

Cod articol: 360024 16/40
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea canalului B / grosimea clemei S (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ZeroClamp
Filet M M14
Lungimea şurubului de strângere 50 mm
Lăţimea canalului B 16 mm
Grosime cleme S 40 mm
Tip produs Piuliţă T

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 360024 16/40
EAN / GTIN 2050001853950
Număr producător 360024 16/40

Descriere

Execuţie:

Șurub cu cap cilindric cu hexagon interior DIN912, clasa de rezistenţă 12.9.
Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este o funcție importantă pentru sistemele moderne de producție, în special în producția automatizată. Datorită unei interfețe speciale de contact, asigură o precizie precisă și fiabilă a repetării punctului zero. Forța de strângere pneumatică a sistemului menține piesele de prelucrat în poziția dorită, astfel încât o schimbare rapidă și precisă a piesei de prelucrat să fie posibilă fără repoziționare. Acest lucru reduce efortul de echipare și crește productivitatea. Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este esențială pentru procese de fabricație eficiente. Aflați mai multe despre tehnologia inovatoare GARANT ZeroClamp și optimizați-vă producția.