ZeroClamp Set de centrare 50/10 mm

Cod articol: 360016 50/10
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de centrare A / înălţimea centrării (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ZeroClamp
⌀ de centrare A 50 mm
Înălţime de centrare B 10 mm
Tip produs Set de centrare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 360016 50/10
EAN / GTIN 4045197377197
Număr producător 360016 50/10

Descriere

Execuţie:

Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este o funcție importantă pentru sistemele moderne de producție, în special în producția automatizată. Datorită unei interfețe speciale de contact, asigură o precizie precisă și fiabilă a repetării punctului zero. Forța de strângere pneumatică a sistemului menține piesele de prelucrat în poziția dorită, astfel încât o schimbare rapidă și precisă a piesei de prelucrat să fie posibilă fără repoziționare. Acest lucru reduce efortul de echipare și crește productivitatea. Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este esențială pentru procese de fabricație eficiente. Aflați mai multe despre tehnologia inovatoare GARANT ZeroClamp și optimizați-vă producția.

Aplicaţie:

Pentru alinierea bazelor de centrare. Pentru unităţi de bază cu o grosime de 40–50 mm.