ZeroClamp Tablă de acoperire pentru placă de bază, Tip: 11396

Cod articol: 360013 11396
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ZeroClamp
Tip 11396
recomandat pentru placa de bază Cod 360012 Ref. 11058
Tip produs Tablă de acoperire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 360013 11396
EAN / GTIN 4045197415417
Număr producător 360013 11396

Descriere

Execuţie:

Tablele de acoperire sunt din oţel inoxidabil tip 1.4301 cu grosime de 1 mm pentru acoperirea unităţilor de bază.
(Protecţia suprafeţei + acoperirea găurilor.)
Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este o funcție importantă pentru sistemele moderne de producție, în special în producția automatizată. Datorită unei interfețe speciale de contact, asigură o precizie precisă și fiabilă a repetării punctului zero. Forța de strângere pneumatică a sistemului menține piesele de prelucrat în poziția dorită, astfel încât o schimbare rapidă și precisă a piesei de prelucrat să fie posibilă fără repoziționare. Acest lucru reduce efortul de echipare și crește productivitatea. Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este esențială pentru procese de fabricație eficiente. Aflați mai multe despre tehnologia inovatoare GARANT ZeroClamp și optimizați-vă producția.