Lamă MARTOR SKALPELLKLINGE 36 , 10 în carcasă

Cod articol: 36.50
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
Tip produs Lamă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 36.50
EAN / GTIN 4002632905216
Număr producător 36.50
L-Număr L60170 824

Descriere

Descriere:

LAMA DE BISTURIU NR. 36 by MARTOR este o lamă de înaltă calitate din oțel. Este foarte ascuțit și are o margine utilizabilă. Lama are o lungime de 59,5 mm, o lățime de 8,5 mm și o grosime de 0,40 mm.

LAMA DE BISTURIU NR. 36 este disponibil sub numărul de comandă 36,50 în revistă pentru 10 de piese. Disponibil.
    Tăiere:
    Măcinare specială
  • Fațete lamă:
    caracteristicile lamei de 1 ori

    :
    lamă utilizabilă cu 1 căi
  • Material de bază:
    Oţel

Caracteristică:

  • Lamă de bisturiu în formă de lamă
  • Număr de perforații pentru lamă: lamă cu 1 orificii
  • Material de bază: Oţel
  • Lama din inox: Nu
  • Șlefuirea lamei: Măcinare specială
  • Fațete lamă: de 1 ori
  • Lamă de siguranță (vârfuri rotunjite): Nu
  • Număr de muchii de tăiere: 1
  • Muchii ascuțite: 1 pliere utilizabilă

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături