{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Precizia ceasului comparator | 0,005 mm | |
Lungime fără coadă şi palpator | 102 mm | |
⌀ maxim al sabotului | 116 mm | |
Turaţie maximă a arborelui | 50 min-1 - 100 min-1 | |
Domeniu de măsurare al ceasului | 2,5 mm | |
Presiune de palpare | 1 N | |
Tip produs | Aparat de centrare |
Cod articol | 359610 0,005 | |
EAN / GTIN | 2050001890146 | |
Număr producător | 132918 |