Dispozitiv de centrare C OS cu coadă de fixare ⌀16 mm 0,005 mm

Cod articol: 359600 0,005
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Precizia ceasului comparator (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Precizia ceasului comparator 0,005 mm
Lungime fără coadă şi palpator 92 mm
⌀ carcasă 60 mm
Turaţie maximă a arborelui 50 min-1 - 100 min-1
Domeniu de măsurare al ceasului 2,5 mm
Presiune de palpare 1 N
Tip produs Aparat de centrare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 359600 0,005
EAN / GTIN 2050001865939
Număr producător 130160

Descriere

Execuţie:

Ceasul comparator rămâne în timpul procesului de lucru în poziţia dorită.
  • Cu coadă de fixare cilindrică ⌀ 16 mm.

Aplicaţie:

  • Poate fi utilizat orizontal şi vertical.
  • Centrarea găurilor, arborilor, suprafeţelor plane, muchiilor de referinţă şi canelurilor centrice faţă de ax.
  • Verificarea concentricităţii arborilor.

Precizie:

Precizie de centrare, respectiv de lucru 0,005 mm.

Livrare:

C OS – include element de palpare cu un ⌀ 5 mm Cod 359660 şi element de palpare curbat cu un ⌀ al bilei 5 mm pentru ⌀ exterior.

Accesorii opţionale:

Palpatoare consultaţi Cod 359650359670.

Notă:

Palpator pentru contur consultaţi Cod 359000; 359070 şi palpator 3D consultaţi Cod 359520; 359500.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături